KOMET®-kääntöterä 13-210

Tuote nro.: 236537 13-210
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,74 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,11 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W83 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOEX 050204
Sarja KUB Quatron®
merkintä 13-210
Laji BK8430
tyyppi ST1400
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236537 13-210
EAN / GTIN 4047109206724
Valmistajan numero W83 13210.048430

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Ohje:

Annetut ohjearvot koskevat mallia KUB Quatron®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin