{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 37,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 152 mm | |
Ulkonema LA | 202 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 44-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 240 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235507 37,5 | |
Valmistajan numero | U14 03750 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, ⌀ DC m7: 37,5mm |
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
739,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 44-... | SOGX 130511 |
Nimellis-⌀ D | 37,5 | 37,5 |
Varsi | ABS | ISO 9766 |
Hyötypituus L1 | 152 mm | 152 mm |
Ulkonema LA | 202 mm | 179 mm |