{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 19,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 80 mm | |
Ulkonema LA | 115 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 060306 18-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 146 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235507 19,5 | |
Valmistajan numero | U12 51950 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, ⌀ DC m7: 19,5mm |
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
547,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
393,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 060306 18-... | SOGX 070306 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Nimellis-⌀ D | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Hyötypituus L1 | 80 mm | 80 mm | 79 mm |
Sarja | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Ulkonema LA | 115 mm | 98 mm | 96 mm |