{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 39 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 156 mm | |
Ulkonema LA | 206 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 44-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 244 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235507 39 | |
Valmistajan numero | U14 03900 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, ⌀ DC m7: 39mm |
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
739,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
530,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 44-... | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nimellis-⌀ D | 39 | 39 | 39 |
Varsi | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Sarja | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Ulkonema LA | 206 mm | 184 mm | 191 mm |