{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 35 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 140 mm | |
Ulkonema LA | 180 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 44-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 218 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235507 35 | |
Valmistajan numero | U14 03500 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, ⌀ DC m7: 35mm |
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
483,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
702,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
504,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
842,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 44-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Nimellis-⌀ D | 35 | 35 | 35 | 15 | 35 |
Varsi | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |