{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 17 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 68 mm | |
Ulkonema LA | 103 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 050204 13-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 134 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235507 17 | |
Valmistajan numero | U12 51700 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, ⌀ DC m7: 17mm |
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
424,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
515,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
640,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Varsi | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hyötypituus L1 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 71 mm | 85 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 103 mm | 92 mm | 85 mm | 87 mm | 116 mm |