{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Drill | |
Nimellis-⌀ D | 17 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 85 mm | |
Ulkonema LA | 116 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 060305 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kokonaispituus L | 147 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 234025 17 | |
EAN / GTIN | 4062406738846 | |
Valmistajan numero | 234025 17 |