{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELISLOT | |
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 5 | |
Kääntöterien lukumäärä | 10 | |
varren malli | reiällä | |
suurin työstösyvyys ae max | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 16 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Uranleveys ap | 12 mm | |
Valmistajamerkintä | SDN D080-12-27-XN09 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 227722 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075430813 | |
Valmistajan numero | 3343109 |