• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

XNMU 130608PNN-MM UNI

Tuote nro.: 227747 UNI
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HELISLOT
    ISO-koodi-kääntöterä XNMU 130608PNN-MM
    tyyppi UNI
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji IC808
    Lastuava aine KM
    Vaihtojen/terien lukumäärä 8
    Malli PNN-MM
    Valmistajamerkintä XNMU 130608PNN-MM IC808
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227747 UNI
    EAN / GTIN 7291075311297
    Valmistajan numero 5607637

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    240
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    210
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    190
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
    Ohjelastuamisarvot arvolle ae max

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin