• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

XNMU 130608PNN-PL ST900

Tuote nro.: 227739 ST900
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HELISLOT
    ISO-koodi-kääntöterä XNMU 130608PNN-PL
    tyyppi ST900
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji IC845
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz 0,15 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 8
    Malli PNN-PL
    Valmistajamerkintä XNMU 130608PNN-PL IC845
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227739 ST900
    EAN / GTIN 7291075311341
    Valmistajan numero 5668340

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    160
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    140
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae max
    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin