• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

XNMU 130608PNN-MM ST1400

Tuote nro.: 227742 ST1400
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
ISO-koodi-kääntöterä XNMU 130608PNN-MM
tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC830
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Malli PNN-MM
Valmistajamerkintä XNMU 130608PNN-MM IC830
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227742 ST1400
EAN / GTIN 7291075311273
Valmistajan numero 5607315

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript