• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

XNMU 130608PNN-MM INOX

Tuote nro.: 227743 INOX
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HELISLOT
    ISO-koodi-kääntöterä XNMU 130608PNN-MM
    tyyppi INOX
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji IC330
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz 0,1 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 8
    Malli PNN-MM
    Valmistajamerkintä XNMU 130608PNN-MM IC330
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227743 INOX
    EAN / GTIN 7291075311327
    Valmistajan numero 5607640

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
    Ohjelastuamisarvot arvolle ae max

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin