HELISLOT T -urajyrsin 40/1 mm

Tuote nro.: 227700 40/1
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 1
varren malli weldonvarsi
Kääntöterien lukumäärä 2
Uran korkeus ap 18 mm
Kauluksen ⌀ d1 21 mm
Ulkoneman pituus L1 47 mm
Kokonaispituus Lges 120 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Sopiva kääntöterä XNMU130608
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Valmistajamerkintä ETS D40-18-W32-XN13
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227700 40/1
EAN / GTIN 7291075332865
Valmistajan numero 3106542

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin