HELISLOT-kiekkojyrsin Ilman laippaa 100/12 mm

Tuote nro.: 227722 100/12
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
Terän ⌀ DC 100 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 12
Kääntöterien lukumäärä 12
varren malli reiällä
suurin työstösyvyys ae max 25 mm
Kokonaispituus Lges 14 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
Uranleveys ap 10 mm
Valmistajamerkintä SDN D100-10-32-XN09
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227722 100/12
EAN / GTIN 7291075430783
Valmistajan numero 3343102

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin