• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

XNMU 090408-PNTN UNI

Tuote nro.: 227784 UNI
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HELISLOT
    ISO-koodi-kääntöterä XNMU 090408-PNTN
    tyyppi UNI
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji IC808
    Lastuava aine KM
    Vaihtojen/terien lukumäärä 8
    Malli PNTN
    Valmistajamerkintä XNMU 090408-PNTN IC808
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227784 UNI
    EAN / GTIN 7291075426885
    Valmistajan numero 3343120

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    240
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    210
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    190
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae max
    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin