• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

XNMU 130608PNN-MM ST900

Tuote nro.: 227741 ST900
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
ISO-koodi-kääntöterä XNMU 130608PNN-MM
tyyppi ST900
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC5400
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Malli PNN-MM
Valmistajamerkintä XNMU 130608PNN-MM IC5400
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227741 ST900
EAN / GTIN 7291075311334
Valmistajan numero 5607641

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
260
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
200
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin