HELISLOT-kiekkojyrsin Ilman laippaa 80/10 mm

Tuote nro.: 227722 80/10
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
Terän ⌀ DC 80 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 10
Kääntöterien lukumäärä 10
varren malli reiällä
suurin työstösyvyys ae max 20 mm
Kokonaispituus Lges 14 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Uranleveys ap 10 mm
Valmistajamerkintä SDN D080-10-27-XN09
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227722 80/10
EAN / GTIN 7291075430776
Valmistajan numero 3343101

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin