HELISLOT-kiekkojyrsin Ilman laippaa 125/14 mm

Tuote nro.: 227722 125/14
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
Terän ⌀ DC 125 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 14
Kääntöterien lukumäärä 14
varren malli reiällä
suurin työstösyvyys ae max 34 mm
Kokonaispituus Lges 14 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Uranleveys ap 10 mm
Valmistajamerkintä SDN D125-10-40-XN09
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227722 125/14
EAN / GTIN 7291075430790
Valmistajan numero 3343103

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin