NEODO-taso-/kulmajyrsin, reiällä, ⌀ DC / terien lkm Z: 40/6mm

Tuote nro.: 225760 40/6
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja NEODO
Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 5 mm
Kokonaispituus Lges 35 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Sopiva kääntöterä SZ.U0804..
Valmistajamerkintä S890 FSZ D040-06-16-R08
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225760 40/6
EAN / GTIN 7291075440089
Valmistajan numero 3388902

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jyrsinjärjestelmä tasojyrsintään ja 90° olakkeiden jyrsintään. Erityisesti teräksen ja valumateriaalien rouhintaan ja esiviimeistelyyn. Kustannustehokas, koska jokaisessa kääntöterässä on 8 leikkuureunaa. Kääntöterän äärimmäisen tukeva kiinnitys sijoitettu lohenpyrstön muotoiseen teräistukkaan.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


NEODO-taso-/kulmajyrsin, reiällä, ⌀ D<sub>C</sub> / terien lkm Z: 40/6mm

NEODO-taso-/kulmajyrsin, reiällä, ⌀ DC / terien lkm Z: 40/6mm

pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
572,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
351,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
562,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
540,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
462,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Kokonaispituus Lges 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Sopiva kääntöterä SZ.U0804.. AP.. 1335.. AP.. 1003.. LO.. 130708 LO.U0904.. AP.. 1003.. XNEX 040308
varren malli reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä
Terän ⌀ DC 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Asetuskulma κ 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin