SZMU 080408PNRMM ST900

Tuote nro.: 225800 ST900
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja NEODO
ISO-koodi-kääntöterä SZMU 080408PNRMM
tyyppi ST900
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC5600
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Malli PNR-MM
Terän paksuus E 4,76 mm
Valmistajamerkintä S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225800 ST900
EAN / GTIN 7291075460438
Valmistajan numero 3427961

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin