• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

NEODO-taso-/kulmajyrsin 25/3 mm

Tuote nro.: 225750 25/3

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja NEODO
    Terän ⌀ DC 25 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli Lieriövarsi
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    enimmäistyöstösyvyys ap max 5 mm
    Ulkoneman pituus L1 35 mm
    Kokonaispituus Lges 120 mm
    Varren ⌀ Ds h6 25 mm
    Sopiva kääntöterä SZ.U0804..
    Valmistajamerkintä S890 ESZ D25-3-C25-R08
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 225750 25/3
    EAN / GTIN 7291075481617
    Valmistajan numero 3417100

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin tehokas jyrsinjärjestelmä tasojyrsintään ja 90° olakkeiden jyrsintään. Erityisesti teräksen ja valumateriaalien rouhintaan ja esiviimeistelyyn. Kustannustehokas, koska jokaisessa kääntöterässä on 8 leikkuureunaa. Kääntöterän äärimmäisen tukeva kiinnitys sijoitettu lohenpyrstön muotoiseen teräistukkaan.

    Varaosa:

    Kääntöteräruuvisarja nro 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin