NEODO-taso-/kulmajyrsin 32/4 mm

Tuote nro.: 225750 32/4
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja NEODO
Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 4
varren malli Lieriövarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 5 mm
Ulkoneman pituus L1 45 mm
Kokonaispituus Lges 130 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Sopiva kääntöterä SZ.U0804..
Valmistajamerkintä S890 ESZ D32-4-C32-R08
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225750 32/4
EAN / GTIN 7291075481624
Valmistajan numero 3417101

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jyrsinjärjestelmä tasojyrsintään ja 90° olakkeiden jyrsintään. Erityisesti teräksen ja valumateriaalien rouhintaan ja esiviimeistelyyn. Kustannustehokas, koska jokaisessa kääntöterässä on 8 leikkuureunaa. Kääntöterän äärimmäisen tukeva kiinnitys sijoitettu lohenpyrstön muotoiseen teräistukkaan.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).