{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NEODO | |
ISO-koodi-kääntöterä | SZMU 080412PNRMM | |
tyyppi | ST900 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | IC5400 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Malli | PNR-MM | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Valmistajamerkintä | S890 SZMU 080412PNRMM IC5400 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 225803 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075440058 | |
Valmistajan numero | 3388900 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
SZMU 080412PNRMM, IC5400, Tyyppi: ST900
pyynnöstä
Varastossa
300 kappaletta varastossa
21,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 621 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
238 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
28,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
24,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 | 4 |
ISO-koodi-kääntöterä | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Terän paksuus E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
tyyppi | ST900 | ST900 | ST900 |
Syöttö fz / hammas | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään |