SNHX 12045 Neutraali, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 218601 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,04 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNHX 12045
tyyppi ST900
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,08 mm
Pöytälevyn paksuus 4,5 mm
uranleveydelle ap 8 mm
Viisteen leveys 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 4,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218601 ST900
EAN / GTIN 4045197532091
Valmistajan numero 218601 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
170
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


SNHX 12045 Neutraali, Tyyppi: ST900

SNHX 12045 Neutraali, Tyyppi: ST900

pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
28,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
24,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 997 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,92 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 4 4
ISO-koodi-kääntöterä SNHX 12045 SEKT 1204 AFTN
Terän paksuus E 4,76 mm 4,76 mm
Lastuava aine KM KM
tyyppi ST900 ST900
Syöttö fz / hammas 0,08 mm 0,19 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin