{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NEODO | |
ISO-koodi-kääntöterä | SZMU 080412PNTR | |
tyyppi | GG | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | IC5100 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Malli | PNTR | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Valmistajamerkintä | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 225809 GG | |
EAN / GTIN | 7291075440027 | |
Valmistajan numero | 3388897 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
SZMU 080412PNTR GG
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
21,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
984 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 |
ISO-koodi-kääntöterä | SZMU 080412PNTR | SEKA 1204 AFTN |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC5100 | HB7710 |
tyyppi | GG | GG |
Syöttö fz / hammas | 0,25 | 0,15 |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään |