{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NEODO | |
ISO-koodi-kääntöterä | SZMU 080412PNTR | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | IC810 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Malli | PNTR | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Valmistajamerkintä | S890 SZMU 080412PNTR IC810 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 225811 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075440010 | |
Valmistajan numero | 3365019 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
SZMU 080412PNTR, IC810, Tyyppi: GGG
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
21,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 481 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
17,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
508 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 1,2 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | SZMU 080412PNTR | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Terän paksuus E | 4,76 mm | 5,56 mm | 3,6 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Laji | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Syöttö fz / hammas | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään |