SOMT 120508 PDER GGG

Tuote nro.: 214880 GGG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,49 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,08 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 501 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOMT 120508 PDER
    tyyppi GGG
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HB7730
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,2 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Terän paksuus E 5,56 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 214880 GGG
    EAN / GTIN 4045197608666
    Valmistajan numero 214880 GGG

    Käyttötaulukko

    GG(G)
    K
    200
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin