GARANT Softcut HSI tiheä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/3mm

Tuote nro.: 214857 40/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 3
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
enimmäistyöstösyvyys ap max 10 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Sopiva kääntöterä SO.. 1205..
Kääntöterä-ruuvisarja 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214857 40/3
EAN / GTIN 4045197608819
Valmistajan numero 214857 40/3

Kuvaus

Malli:

Erittäin tasainen käynti yksilöllisten työkalumitoitusten ansiosta. Erittäin vakaa terämalli optimaalista syöttöä varten. Kääntöterän kiinnitys murtumattomalla erikoisruuvilla.

Käyttö:

Erittäin hienot pinnat. Purseeton jyrsintä.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
Kun ae > 0,5×D ap maksimivähennys 6 mm.
Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla ap = 8 mm.
Kaikkien 4 särmän käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään aina merkittyyn suuntaan (vastapäivään).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Softcut HSI tiheä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/3mm

GARANT Softcut HSI tiheä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/3mm

pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
428,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
411,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm 16 mm 16 mm
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Sopiva kääntöterä SO.. 1205.. AP.. 1805.. ZDHT 1505
varren malli reiällä reiällä reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta 90 astetta 90 astetta
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin