{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Sopiva kääntöterä | SO.. 1205.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 214853 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608680 | |
Valmistajan numero | 214853 32/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 32/2mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
1 kappaletta varastossa
CHF 312.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Ramping; Ramping; Ramping |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | 35 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | oui |
varren malli | Kierteellinen | avec filetage |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 degré |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Fraise à dresser |