• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

SZMU 080408PNRMM ST1400

Tuote nro.: 225805 ST1400
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja NEODO
    ISO-koodi-kääntöterä SZMU 080408PNRMM
    tyyppi ST1400
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji IC830
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,2 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Malli PNR-MM
    Terän paksuus E 4,76 mm
    Valmistajamerkintä S890 SZMU 080408PNRMM IC830
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 225805 ST1400
    EAN / GTIN 7291075460407
    Valmistajan numero 3418367

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    190
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    150
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin