{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 77 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,41 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 34,85 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215850 40/6 | |
EAN / GTIN | 4045197221735 | |
Valmistajan numero | 215850 40/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/6mm
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
351,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
562,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
540,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
462,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |