Kulmajyrsin, 90° 80/10 mm

Tuote nro.: 215850 80/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 80 mm
    Terien lkm Z 10
    varren malli reiällä
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia MTC
    Työkalun vaihto PowerCard
    Kokonaispituus Lges 50 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
    ⌀ D3 77 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 157 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 158 mm
    Porrastuskulma αmax 0,19 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 74,85 mm
    Sopiva kääntöterä AP.. 1003..
    Kääntöterä-ruuvisarja 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215850 80/10
    EAN / GTIN 4045197221872
    Valmistajan numero 215850 80/10

    Kuvaus

    Malli:

    Tuurnakiinnitys.

    Käyttö:

    Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.
    • Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.
    • Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin