Kulmajyrsin, 90°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/4mm

Tuote nro.: 215850 40/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 4
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
⌀ D3 37 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 77 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 78 mm
Porrastuskulma αmax 0,41 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 34,85 mm
Sopiva kääntöterä AP.. 1003..
Kääntöterä-ruuvisarja 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215850 40/4
EAN / GTIN 4045197221711
Valmistajan numero 215850 40/4

Kuvaus

Malli:

Tuurnakiinnitys.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.
  • Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.
  • Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsin, 90°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/4mm

Kulmajyrsin, 90°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/4mm

pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 4 4
Kokonaispituus Lges 40 mm 40 mm
Sopiva kääntöterä AP.. 1003.. AP.. 1335..
Terän ⌀ DC 40 mm 40 mm
Asetuskulma κ 90 astetta 90 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 34,85 mm 34,5 mm
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin