APHT 100305 FR, HU7815, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 215939 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,81 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 109 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä APHT 100305 FR
tyyppi ALUM.
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HU7815
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,12 mm
Pöytälevyn paksuus 3,5 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Valmistajan numero 215939 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
700
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafiitti, GFK, CFK
N
400
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.
Arvoille ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin