{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NEODO | |
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | SZ.U0804.. | |
Valmistajamerkintä | S890 FSZ D080-08-27-R08 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225760 80/8 | |
EAN / GTIN | 7291075440126 | |
Valmistajan numero | 3388907 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO-taso-/kulmajyrsin 80/8 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
833,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
897,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
838,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 |
Kokonaispituus Lges | 50 | 50 | 50 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SZ.U0804.. | SO.. 1205 | SO.. 0836.. |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 5 | 10 | 6 |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |