{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NEODO | |
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | SZ.U0804.. | |
Valmistajamerkintä | S890 FSZ D100-10-32-R08 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225760 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075440140 | |
Valmistajan numero | 3388909 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO-taso-/kulmajyrsin 100/10 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
1 173,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
1 028,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
1 003,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SZ.U0804.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 5 | 10 | 6 |
Sarja | NEODO | Softcut® | Softcut® |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |