{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NEODO | |
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 18 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | SZ.U0804.. | |
Valmistajamerkintä | S890 FSZ D125-18-40-R08 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225760 125/18 | |
EAN / GTIN | 7291075440171 | |
Valmistajan numero | 3388912 |