{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 66 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 45 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 111 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 130 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,39 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 44,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 12 | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Asetuskulma κ | 12 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 66/4 | |
EAN / GTIN | 4059782504479 | |
Valmistajan numero | 5660064 |