Kopiojyrsin 7792VX 50/6 mm

Tuote nro.: 221908 50/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 35 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 85 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 98 mm
Porrastuskulma αmax 0,42 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 34,3 mm
Kääntöterienkoko 09
Sopiva kääntöterä XD.. 0904
Kääntöterän ruuvi 229918 (T15; 2,1Nm)
Asetuskulma κ 13 astetta
Fz Helix 0,7
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221908 50/6
EAN / GTIN 4059782505643
Valmistajan numero 5656377

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin