Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/3Lmm

Tuote nro.: 221905 25/3L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D3 10 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
Kokonaispituus Lges 35 mm
Kiinnityskierre M M12
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 35 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Porrastuskulma αmax 1,55 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 9,3 mm
Sopiva kääntöterä XD.. 0904
Kääntöterienkoko 09
Kääntöterän ruuvi 229917 (T15; 2,1 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221905 25/3L
EAN / GTIN 4056544196422
Valmistajan numero 6024361

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin