Pikasyöttöjyrsin 7792VX kierteellä kääntöterille XD.., ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tuote nro.: 221905 16/2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
Varren muoto Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D3 5 mm
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max 0,9 mm
Kokonaispituus Lges 25 mm
Kiinnityskierre M M8
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 21 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Porrastuskulma αmax 2,73 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 4,2 mm
Sopiva kääntöterä XP.. 0603
Kääntöterienkoko 06
Kääntö terän ruuvi 229915 (T7; 0,8 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 221905 16/2
EAN / GTIN 4059782500846
Valmistajan numero 5681105
Valmistaja Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin