{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 26 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 25,201 mm - 26,200 mm | |
Terän pituus Lc | 115 mm | |
Ulkonema L1 | 145 mm | |
Kokonaispituus L | 231 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Varren nelikulmio □ | 20 mm | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160200 26 | |
EAN / GTIN | 4045197927286 | |
Valmistajan numero | 160200 26 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 26mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
136,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
138,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
221,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
323,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
143,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ulkonema L1 | 145 mm | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | vihreä | vihreä | ilman |
Kokonaispituus L | 231 mm | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm |
Standardi | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Tehdasnormi | Tehdasnormi | DIN 206 B |
Terän pituus Lc | 115 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | Pohjareiälle | läpireiällä |