{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 21 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 20,201 mm - 21,200 mm | |
Terän pituus Lc | 100 mm | |
Ulkonema L1 | 126 mm | |
Kokonaispituus L | 201 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Varren nelikulmio □ | 16 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160200 21 | |
EAN / GTIN | 4045197927231 | |
Valmistajan numero | 160200 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikalvin säädettävä 21 mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
111,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
174,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
171,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
296,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
281,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 201 | 271 | 232 | 160 | 160 |
Nimellis-⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Standardi | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän pituus Lc | 100 | 155 | 62 | 25 | 25 |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | Pohjareiälle |