{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 40 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 39,201 mm - 40,200 mm | |
Terän pituus Lc | 152 mm | |
Ulkonema L1 | 190 mm | |
Kokonaispituus L | 305 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
Varren nelikulmio □ | 32 mm | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160200 40 | |
EAN / GTIN | 4045197927576 | |
Valmistajan numero | 160200 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 40mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
408,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
431,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ulkonema L1 | 190 mm | 204 mm | 204 mm | 190 mm |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Terän pituus Lc | 152 mm | 81 mm | 81 mm | 152 mm |
Nousukulma | 7-8 astetta | 7-8 astetta | 7-8 astetta | 7-8 astetta |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |