{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 22 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 21,201 mm - 22,200 mm | |
Terän pituus Lc | 107 mm | |
Ulkonema L1 | 135 mm | |
Kokonaispituus L | 215 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Varren nelikulmio □ | 18 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160200 22 | |
EAN / GTIN | 4045197927248 | |
Valmistajan numero | 160200 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Käsikalvin säädettävä 22 mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
111,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
107,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
176,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
299,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
109,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ulkonema L1 | 135 | 156 | 156 | 105 | 132 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | vihreä | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Standardi | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Tehdasnormi | DIN 206 B |
Terän pituus Lc | 107 | 64 | 64 | 25 | 107 |
Lastuava aine | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |