{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 17,201 mm - 18,200 mm | |
Terän pituus Lc | 93 mm | |
Ulkonema L1 | 118 mm | |
Kokonaispituus L | 188 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160200 18 | |
EAN / GTIN | 4045197927118 | |
Valmistajan numero | 160200 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 18mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
92,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
92,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 |
Värirengas | ilman | vihreä | ilman |
Kokonaispituus L | 188 mm | 150 mm | 188 mm |
Nimellis-⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Terän pituus Lc | 93 mm | 25 mm | 93 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |