{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 1,411 mm - 1,500 mm | |
Terän pituus Lc | 20 mm | |
Ulkonema L1 | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 41 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
Varren nelikulmio □ | 1,12 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160200 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197926395 | |
Valmistajan numero | 160200 1,5 |