{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 45 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 43,000 mm - 45,200 mm | |
Terän pituus Lc | 163 mm | |
Ulkonema L1 | 203 mm | |
Kokonaispituus L | 326 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
Varren nelikulmio □ | 35 mm | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160200 45 | |
EAN / GTIN | 4045197927583 | |
Valmistajan numero | 160200 45 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 45mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
412,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
368,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
550,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 203 mm | 215 mm | 215 mm |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 326 mm | 336 mm | 336 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Terän pituus Lc | 163 mm | 83 mm | 83 mm |
Nousukulma | 7-8 astetta | 7-8 astetta | 7-8 astetta |