Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 38mm

Tuote nro.: 160200 38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 206 B
  • Nousukulma: 7-8
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 38 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 206 B
Nousukulma 7-8 astetta
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla läpireiällä
⌀-alue 37,201 mm - 39,200 mm
Terän pituus Lc 152 mm
Ulkonema L1 190 mm
Kokonaispituus L 305 mm
Terien lkm Z 10
Varren nelikulmio □ 29 mm
Värirengas ilman
konfiguroitavissa olevat toleranssit A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 160200 38
EAN / GTIN 4045197927569
Valmistajan numero 160200 38

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vasenk. nousu 7 − 8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/4 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja värinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.
Käsikalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.

Käyttö:

Läpirei´ille (ei pohjarei´ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ D<sub>C</sub>: 38mm

Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 38mm

pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
408,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
428,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
485,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
466,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 10 10 10 8 8
Pinnoitus pinnoittamaton pinnoittamaton pinnoittamaton TiAlN TiAlN
Kokonaispituus L 305 mm 329 mm 329 mm 200 mm 200 mm
Sisäjäähdytys ei ei ei kyllä, 25 baaria kyllä, 25 baaria
Standardi DIN 206 B DIN 208 B DIN 208 B Tehdasnormi Tehdasnormi
Terän pituus Lc 152 mm 81 mm 81 mm 25 mm 25 mm
Lastuava aine HSS HSS E HSS E HSS HSS

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin