{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 21 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 311 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k11 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀ etuleikkuu | 14,8 mm | |
Terän pituus Lc | 155 mm | |
Ulkonema L1 | 172 mm | |
Kokonaispituus L | 271 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197089359 | |
Valmistajan numero | 162800 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Niitinreikäkalvin 21 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
174,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
171,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
296,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
281,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
111,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | vihreä | vihreä | ilman |
Kokonaispituus L | 271 | 232 | 160 | 160 | 201 |
Nimellis-⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Standardi | DIN 311 | DIN 208 B | Tehdasnormi | Tehdasnormi | DIN 206 B |
Terän pituus Lc | 155 | 62 | 25 | 25 | 100 |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | Pohjareiälle | läpireiällä |